Værktøj til rotation af batteri GRO 12V-35, Solo version, L-BOXX

Art.-nr.: 06019C5002
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
    Produkttype Ligesliber

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 06019C5002
    EAN/GTIN 3165140771573
    Producentnummer 06019C5002
    L-nummer P07213 GRO1235

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Batterirotationsværktøj GRO 12V-35
    • kraftig og alsidig til professionelle anvendelser, kraftig motor med høj omdrejningstal til hurtig arbejdsudvikling, en lang række professionelle anvendelser som skæring, slibning, fræsning, polering og boring, især på svært tilgængelige områder, komfortabelt arbejde takket være kompakt design, ergonomisk design og integreret LED-lys

    Egenskab:

    • Batterispænding: 12,0 V
    • Vægt inkl. batteri: 0,62 kg
    • Indriftshastighed: 5000 - 35000 min-1
    • Vibrationsemissionsværdi ah [slibning]: 9,0 m/s²
    • Unstabilitet K [slibning]: 1,5 m/s²

    Leveringsomfang:

    • 5 x skæreskive, 32 mm
    • Spændetrækker
    • Tilbehørskasse
    • Husets tilbehør
    • Nøgle
    • Kolbe
    • L-BOXX 102
    • 1/2 L-BOXX-indsats til batteri og oplader
    • 1/2 L-BOXX-indsats til værktøj
    • Selvstændig uden batteri(er) og oplader

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven