Ledningsfri slagboremaskine/skruetrækker GSB 12V-15, med 1 x 4,0 Ah, 1 x 2,0 Ah Li-Ion batteri

Art.-nr.: 06019B690G
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
    Produkttype Slagbore-/skruemaskine

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 06019B690G
    EAN/GTIN 3165140895064
    Producentnummer 06019B690G
    L-nummer L00590 1199

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Ledningsfri slagboremaskine/skruetrækker GSB 12V-15, den ledningsfri bore-/skruemaskine GSB 12V-15 Professional med slagboremaskine giver en balance mellem effekt og størrelse i 12 V klassen fra Bosch
    • Med et hårdt moment på 30 Nm og 0-1,300 o/min
    • tilbyder bore-/skruemaskinen en ideel kombination af effekt og lille størrelse
    • Det kompakte design giver optimal håndtering og er ideelt til arbejde over hovedet og under trange pladsforhold
    • Overbelastning, overophedning og dyb afladning forhindres af boreskruens elektroniske cellebeskyttelse
    • Denne slagbors funktion er designet til boring i træ med en maksimal diameter på 19 mm, i stål og murværk op til 10 mm og til skruediametre op til 7 mm
    • Enheden er kompatibel med alle Bosch Professional 12-volt batterier og opladere
    • GSB 12V-15 Professional har også 2 gear, automatisk lås, indikator for opladningsniveau, elektronisk motorbeskyttelse og litium-ion-teknologi
    • 1 x batteri GBA 12V 2,0Ah , 1 x batteri GBA 12V 4,0Ah , lader GAL 12V-20 Professional, 7-tlg
    • Borsæt af metal; 7 dele
    • Træborsæt; 25tlg

    Egenskab:

    • Batterispænding: 12,0 V
    • Borepatronens spændingsområde, min./max.: 1 / 10 mm
    • Bore-Ø træ, max.: 19 mm
    • Bore-Ø murværk, max.: 10 mm
    • Bore-Ø stål, max. : 10 mm
    • Moment (blødt/hårdt/maks.): 15/30/- Nm
    • Momenttrin: 20+1
    • Momenttrin: 20+1
    • Indgrebshastighed (1. gear / 2. gear): 0 - 380 / 0 - 1300 min-1
    • Hastighed, max.: 19500 bpm
    • Skrue-Ø, max. : 7 mm
    • Vibrationsemissionsværdi ah [boring i metal]: 1,5 m/s²
    • Vibrationsemissionsværdi ah [slagboring i murværk]: 1,5 m/s²
    • Vibrationsemissionsværdi ah [skruearbejde]: 1. 5 m/s²
    • Usikkerhed K [boring i metal]: 2,5 m/s²
    • Usikkerhed K [slagboring i murværk]: 10,5 m/s²
    • Usikkerhed K [skruearbejde]: 2,5 m/s²
    • Usikkerhed K [skruearbejde]: 2,5 m/s²

    Leveringsomfang:

    • 1 x genopladeligt batteri GBA 12V 2.0Ah
    • 1 x genopladeligt batteri GBA 12V 4.0Ah
    • oplader GAL 12V-20 Professional
    • 7-delt sæt metalbor (2/3/4/4/5/6/6/7/8 mm)
    • 7-delt sæt træbor (3/4/5/6/7/8/10 mm)
    • 25-delt sæt skruebor

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven