Ledningsfri slagboremaskine/skruetrækker GSB 12V-15, Solo version, L-BOXX

Art.-nr.: 06019B690E
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
Produkttype Slagbore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06019B690E
EAN/GTIN 3165140773287
Producentnummer 06019B690E
L-nummer P07204 GSB1215

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ledningsfri slagboremaskine/skruetrækker GSB 12V-15, den ledningsfri bore-/skruemaskine GSB 12V-15 Professional med slagboremaskine giver en balance mellem effekt og størrelse i 12 V klassen fra Bosch
  • Med et hårdt moment på 30 Nm og 0-1,300 o/min
  • tilbyder bore-/skruemaskinen en ideel kombination af effekt og lille størrelse
  • Det kompakte design giver optimal håndtering og er ideelt til arbejde over hovedet og under trange pladsforhold
  • Overbelastning, overophedning og dyb afladning forhindres af boreskruens elektroniske cellebeskyttelse
  • Denne slagbors funktion er designet til boring i træ med en maksimal diameter på 19 mm, i stål og murværk op til 10 mm og til skruediametre op til 7 mm
  • Enheden er kompatibel med alle Bosch Professional 12-volt batterier og opladere
  • GSB 12V-15 Professional har også 2 gear, automatisk lås, indikator for opladningsniveau, elektronisk motorbeskyttelse og litium-ion-teknologi

Egenskab:

  • Batterispænding: 12,0 V
  • Borepatronens spændingsområde, min./max.: 1 / 10 mm
  • Bore-Ø træ, max.: 19 mm
  • Bore-Ø murværk, max.: 10 mm
  • Bore-Ø stål, max. : 10 mm
  • Moment (blødt/hårdt/maks.): -/30/- Nm
  • Momenttrin: 20+1
  • Vægt inkl. batteri: 1,0 kg
  • Indgrebshastighed (1. gear / 2. gear): 0 - 380 / 0 - 1300 min-1
  • Takthastighed, maks. : 19500 bpm
  • Skrue Ø, max.: 7 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [boring i metal]: 2,5 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [slagboring i murværk]: 10. 5 m/s²
  • Usikkerhed K [boring i metal]: 1,5 m/s²
  • Usikkerhed K [slagboring i murværk]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (højde): 178 mm

Leveringsomfang:

  • Holster
  • L-BOXX 102
  • 1/2 L-BOXX-indsats til værktøj og oplader
  • 1/2 L-BOXX-indsats til tilbehør
  • Selv uden batteri(er) og oplader

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven