Ledningsfri slagnøgle GDR 12V-105, Solo version

Art.-nr.: 06019A6901
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
Produkttype Slagnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06019A6901
EAN/GTIN 3165140547956
Producentnummer 06019A6901
L-nummer L00590 1137

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ledningsfri slagnøgle GDR 12V-105, GDR 12V-105 Professional er den mest kompakte ledningsfri slagnøgle i 12-volt klassen fra Bosch
  • Det kompakte design muliggør ubesværet arbejde uden afbrydelser i vanskeligt tilgængelige områder og over hovedet
  • Desuden har motoren et kraftigt moment på 105 Nm, hvilket gør elværktøj velegnet til de mest almindelige anvendelser med ledningsfri slagnøgler
  • Enheden giver hurtige arbejdsresultater ved høje hastigheder på op til 2,600 o/min
  • Denne elværktøj er designet til at fungere med M 4 til M 12 diameter bolte
  • Kompatibelt med alle Bosch Professional 12-V-batterier og -ladere
  • GDR 12V-105 PROFESSIONEL har også en litiumbatteri

Egenskab:

  • Batterispænding: 12,0 V
  • Moment, maks.: 105 Nm
  • Vægt inkl. batteri: 1,0 kg
  • Indriftshastighed i tomgang (1. Trin): 0-2600 min-1
  • Luftløs hastighed: 0-2600 rpm
  • Hastighed: 0-3100 bpm
  • Skrue-Ø: M 4 - M 12
  • Værktøjsholder: 1/4'' sekskant Uni

Leveringsomfang:

  • Karton
  • 1/2 L-BOXX-indsats til værktøj
  • Selv uden batteri(er) og oplader

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven