Batteri multisnitter GOP 12V-28, med 2 x 3,0 Ah Li-Ion batteri, L-BOXX

Art.-nr.: 06018B5006
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
    Produkttype Oscilleringsenheder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 06018B5006
    EAN/GTIN 3165140943819
    Producentnummer 06018B5006
    L-nummer L00590 805

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Batteri Multi-cutter GOP 12V-28, batteriet multifunktionsværktøj GOP 12V-28 Professional er den mest kompakte løsning i Bosch Starlock segmentet
    • Dens unikke Starlock interface med en optimeret tredimensionel effektforbindelse mellem maskinen og tilbehøret sikrer den størst mulige kraftoverførsel og dermed hurtigere arbejdsfremgang
    • Takket være den mindste grip-omkreds er dette multifunktionsværktøj meget ergonomisk og brugervenligt
    • Desuden sikrer den lave vægt et højt niveau af betjeningskomfort og nem håndtering
    • Denne elværktøj er velegnet til gipsvægge, køkkeninstallationer og slibearbejde
    • Den kan bruges til træ, plast og metal
    • Den er kompatibel med Starlock systemet
    • Desuden har GOP 12V-28 Professional funktioner som f.eks
    • Constant omdrejningstal, en magnetisk holder, softgrip og hastighedsforvalg

    Egenskab:

    • Batterikapacitet: 3,0 Ah
    • Batterispænding: 12,0 V
    • Vægt ekskl. batteri: 0,81 kg
    • Svingningshastighed uden belastning: 5000 - 20000 min-1
    • Svingningsvinkel til venstre og højre: 1. 4 °
    • Vibrationsemissionsværdi ah [savning med segment savklinge]: 2,5 m/s²
    • Vibrationsemissionsværdi ah [savning med dykket savklinge]: 9. 2 m/s²
    • Vibrationsemissionsværdi ah [skrabning]: 8,3 m/s²
    • Vibrationsemissionsværdi ah [slibning]: 2,9 m/s²
    • Usikkerhed K [savning med segment savklinge]: 1. 5 m/s²
    • Usikkerhed K [savning med dykket savklinge]: 1,5 m/s²
    • Usikkerhed K [skrabning]: 1,5 m/s²
    • Usikkerhed K [slibning]: 1,5 m/s²
    • Usikkerhed K [slibning]: 1,5 m/s²

    Leveringsomfang:

    • 1 x Starlock BIM-stiksavklinge AII 65 APB, Curved-Tec, træ + metal
    • 1 x Starlock BIM-stiksavklinge AII 65 BSPB, Curved-Tec, hårdt træ
    • 1 x Starlock BIM-stiksavklinge AIZ 20 AB, træ + metal
    • 1 x Starlock BIM-stiksavklinge AIZ 32 APB, træ + metal
    • 1 x Starlock BIM-stiksavklinge AIZ 32 APB, træ + metal, Curved-Tec
    • 1 x Starlock BIM-savklinge ACZ 85 EB, Træ + Metal
    • 1 x Starlock HCS-savklinge AIZ 32 EPC, Curved-Tec, Træ
    • 1 x Starlock Delta slibeplade AVZ 93 G
    • 5 x Slibeplader, K 2x80, 2x120, 1x240
    • L-BOXX 136
    • Snaplader GAL 1230 CV
    • 2 x Batteri GBA 12V 3. 0Ah

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven