Akku-bore-/skruemaskine GSR 12V-15:

Art.-nr.: 0601868109
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
Produkttype Bore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601868109
EAN/GTIN 3165140727495
Producentnummer 0601868109
L-nummer L00590 1445

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ledningsfri bore-/skruemaskine GSR 12V-15, den ledningsfri bore-/skruemaskine GSR 12V-15 Professional tilbyder et afbalanceret forhold mellem effekt og størrelse i 12 V klassen fra Bosch
  • Det hårde moment på 30 Nm og 0-1,300 o/min
  • sikrer det bedste forhold mellem størrelse og effekt
  • Det kompakte design giver optimal håndtering og er ideelt til arbejde over hovedet og under trange pladsforhold
  • Overbelastning, overophedning og dyb afladning forhindres af boreskruens elektroniske cellebeskyttelse
  • Denne elværktøj er designet til boring i træ med en maksimal diameter på 19 mm, i stål op til 10 mm og til skruediametre op til 7 mm
  • Enheden er kompatibel med alle Bosch Professional 12-volt batterier og opladere
  • GSR 12V-15 Professional har også 2 gear, automatisk lås, indikator for opladningsniveau, elektronisk motorbeskyttelse og litium-ion-teknologi

Egenskab:

  • Batterikapacitet: 2,0 Ah
  • Batterispænding: 12,0 V
  • Borepatronens spændingsområde, min./max.: 1 / 10 mm
  • Bore-Ø træ, max.: 19 mm
  • Bore-Ø stål, max. : 10 mm
  • Moment (blødt/hårdt/maks.): 15/30/- Nm
  • Momentindstillinger: 20+1
  • Vægt inkl. batteri: 1,0 kg
  • Nullasthastighed (1. gear / 2. gear): 0 - 400 / 0 - 400 o/min
  • Drivehastighed (1. gear / 2. gear): 0 - 400 / 0 - 400 o/min. Gear): 0 - 400 / 0 - 1300 min-1
  • Skrue-Ø, max.: 7 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [boring i metal]: 1,5 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [skrue]: 1. 5 m/s²
  • Usikkerhed K [boring i metal]: 2,5 m/s²
  • Usikkerhed K [skruearbejde]: 2,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (højde): 178 mm

Leveringsomfang:

  • L-BOXX 102
  • Snaplader GAL 12V-40 Professional
  • 1/2 L-BOXX-indsats til værktøj og oplader
  • 1/2 L-BOXX-indsats til tilbehør
  • 2 x genopladeligt batteri GBA 12V 2.0Ah

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven