Batteri kantskærer GKF 12V-8, Solo version

Art.-nr.: 06016B0002
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
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06016B0002
EAN/GTIN 3165140909792
Producentnummer 06016B0002
L-nummer L00590 847

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GKF 12V-8 ledningsfri kantskærer GKF 12V-8 Professional er verdens første i det professionelle 12-volts segment og er kendetegnet ved et unikt design for perfekt værktøjsvejledning
  • Det innovative design, den lave vægt og det ideelle tyngdepunkt sikrer komfortabel og ergonomisk håndtering
  • Den børsteløse motor og kantklippernes 12 V-system gør det muligt at lave et kompakt hus
  • Den trådløse elværktøj sikrer maksimal manøvredygtighed, komfort og fleksibilitet ved fræsning
  • Denne elværktøj er velegnet til fræsning i træ og plast
  • Kompatibelt med alle Bosch Professional 12V-værktøjer og -ladere
  • Desuden har GKF 12V-8 Professional funktioner som hurtig makrodybdejustering, finjustering, en synlig spåndybde og en spindellås

Egenskab:

  • Batterispænding: 12,0 V
  • Vægt ekskl. batteri: 1,1 kg
  • Hastighed uden belastning: 13000 min-1
  • Vibrationsemissionsværdi ah []: 2,5 m/s²
  • Unstabilitet K []: 1,5 m/s²
  • Værktøjets mål (højde): 252 mm

Leveringsomfang:

  • Hulletpatron med overenskomstmøtrik 8 mm
  • Open-end spencer 17 mm
  • Karton
  • Og uden batteri(er) og uden oplader

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven