Inspektionskamera GIC 12 V-4-23 C, 4 x 1,5 V LR6 batteri, batteriadapter

Art.-nr.: 0601241500
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
Produkttype Endoskop

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601241500
EAN/GTIN 4059952657301
Producentnummer 0601241500
L-nummer L00590 1837

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GIC 12V-4-23 C Professional inspektionskamera er det ideelle værktøj til airconditionteknikere/installatører, automekanikere eller elektrikere
  • Det har en stor 4,3-tommers skærm, der viser klare, højopløselige 800 x 480 pixel-billeder til hurtig og intuitiv analyse af rør, kanaler eller andre svært tilgængelige steder
  • Det praktiske ″op″-display med pil opad gør det nemt at se billedretningen
  • Dette ergonomiske kamera er meget robust til brug på ujævne byggepladser og på svært tilgængelige steder
  • Kamerahovedet overholder IP67, hvilket betyder, at det er beskyttet mod støv og kortvarig nedsænkning i vand; Hele enheden er støv- og stænktæt i henhold til IP54
  • Inspektionskameraet er ideelt til en lang række håndværksopgaver som f.eks. inspektion af indersiden af samledåser, rør og hulrum i vægge samt hydrauliske systemer og bilindustrien
  • Fotos taget med GIC 12V-4-23 C Professional kan nemt overføres via et USB-C®-kabel

Egenskab:

  • Volumen: 4,604 dm3
  • Bruttovægt: 1,25 kg
  • Nettovægt: 0,99 kg
  • Målsætningsbredde: 206 mm
  • Højdemål: 75 mm
  • Målsætningslængde: 298 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven