Inspektionskamera GIC 12 V-5-27 C, 1 x batteri GBA 12 V 2,0Ah, L-BOXX

Art.-nr.: 0601241401
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
    Produkttype Endoskop

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 0601241401
    EAN/GTIN 4059952657240
    Producentnummer 0601241401
    L-nummer 492710 GIC12V

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Inspektionskameraet GIC 12V-5-27 C Professional giver et nyt niveau af komfort til airconditionteknikere/installatører, automekanikere eller elektrikere
    • Den ergonomiske enhed har en stor 5-tommers skærm med en meget høj opløsning på 1280 x 720 pixel, som giver et detaljeret billede, når du inspicerer rør, kanaler eller andre svært tilgængelige steder
    • Uanset hvilken retning kamerahovedet vender, under brug, behøver brugeren ikke at bekymre sig om billedretningen, da en unik AutoUp-funktion sikrer automatisk billedrotation
    • Dette robuste kamera kan modstå støv og vand på barske byggepladser
    • Kamerahovedet overholder IP67, hvilket beskytter det mod støv og kortvarig nedsænkning i vand; Hele enheden er støv- og stænktæt i henhold til IP54
    • Inspektionskameraet er perfekt til en lang række håndværksmæssige anvendelser som f.eks. inspektion af indersiden af samledåser, rør og hulrum i vægge samt til hydrauliske systemer og anvendelser i biler
    • Fotos og videooptagelser kan nemt overføres til GIC 12V-5-27 C Professional via USB-C®-kabel eller micro SD-kort

    Egenskab:

    • Volumen: 22,176 dm3
    • Bruttovægt: 3,54 kg
    • Nettovægt: 0,59 kg
    • Målsætningsbredde: 360 mm
    • Højdemål: 140 mm
    • Målsætningslængde: 440 mm

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven