FRW D137A200-4-.75-16 Grov profilfræser til runde platter og platter med segmenteret skærekant

Art.-nr.: 3103460
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103460
EAN/GTIN 7291075185539
Producentnummer 3103460
L-nummer L23980 3156

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Planfræser, hjørnefræser med WSP
  • Rotationsdiameter, maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Diameter (DC/DCX): 2″
  • Antal skærekroppe (CICT): 4
  • Navediameter (DHUB): 1,772″
  • Overallængde (OAL): 2″.

Egenskab:

  • Arbor type A
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Coolant Thru
  • Skærediameter (DC): 1.37″
  • Skærediameter (DC/DCX): 2″
  • Maks. skærediameter (DCX): 2″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • CICT (Cutting ITEM Count): 4
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.315″
  • Navdiameter (DHUB): 1.772″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): RCMT 1607MO
  • Samlet længde (OAL): 2″

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLSHRED ROUND LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven