{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | DOVEIQMILL | |
Schneiden-⌀ DC | 50 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 50 Grad | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 4,6 mm | |
maximaler Außen-⌀ Dmax | 59,4 mm | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SYHU0704.. | |
Herstellerbezeichnung | IQ845 FSY D050-04-22-R07 | |
Produktart | Planfräser |
Artikelnummer | 222500 50/4 | |
EAN / GTIN | 7291075311358 | |
Herstellernummer | 3106522 |