SYHU 0704ADTN GGG

Artikel-Nr.: 222520 GGG
Netto: 26,05 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
200 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie DOVEIQMILL
    ISO-Code Wendeschneidplatte SYHU 0704ADTN
    Eckenradius 0,8 mm
    Sorte IC810
    Schneidstoff HM
    Vorschub fz pro Zahn 0,25 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 8
    Geometrie ADTN
    Plattenstärke E 4,76 mm
    Herstellerbezeichnung IQ845 SYHU 0704ADTN IC810
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 222520 GGG
    EAN / GTIN 7291075311754
    Herstellernummer 5607521

    Anwendertabelle

    GG
    K
    270
    GGG
    K
    220
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 8 Schneidkanten. Große Planfase für hohe Oberflächengüten. Positiver Spanwinkel für optimalen Spanbruch.

    Hinweis:

    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.
    Einsatzrichtwerte für ae = 0,6 … 1,0 × D / ap max = 4,6 mm.

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "DOVEIQMILL" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb