{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | DOVEIQMILL | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SYHU 0704ADN | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | IC330 | |
Schneidstoff | HM | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,16 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 8 | |
Geometrie | ADN | |
Plattenstärke E | 4,76 mm | |
Herstellerbezeichnung | IQ845 SYHU 0704ADN IC330 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 222515 INOX | |
EAN / GTIN | 7291075311778 | |
Herstellernummer | 5607523 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
SYHU 0704ADN, IC330, Typ: INOX
auf Anfrage
Sofort lieferbar
170 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
798 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 8 | 8 |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SYHU 0704ADN | SNMU 14T7 ANER |
Plattenstärke E | 4,76 mm | 7 mm |
Schneidstoff | HM | HM |
Sorte | IC330 | HB7630 |
Vorschub fz pro Zahn | 0,16 mm | 0,2 mm |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen |