DOVEIQMILL Planfräser 160/11 mm

Artikel-Nr.: 222500 160/11
Neuheit
Netto: 1.320,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzahl Schneiden Z: 11
  • Einstellwinkel κ: 50
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DOVEIQMILL
Schneiden-⌀ DC 160 mm
Anzahl Schneiden Z 11
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 50 Grad
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
maximale Schnitttiefe ap max 4,6 mm
maximaler Außen-⌀ Dmax 169,4 mm
Gesamtlänge Lges 63 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 40 mm
passende Wendeschneidplatte SYHU0704..
Herstellerbezeichnung IQ845 FSY D160-11-40-R07
Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 222500 160/11
EAN / GTIN 7291075311457
Herstellernummer 3106532

Beschreibung

Ausführung:

Äußerst stabiles Plan-Frässystem. Die Wendeschneidplatten werden mittels Schraubenklemmung und durch zusätzliche Fixierung in einem schwalbenschwanzähnlichen Plattensitz fixiert. Die positive axiale Einbaulage der Platten bewirkt einen sehr weichen Schnitt und garantiert somit beste Oberflächengüten. Maximale Wirtschaftlichkeit durch 8-schneidige Wendeschneidplatten.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 229695 4 (IP15; 4,8 Nm).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "DOVEIQMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb