{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | DOVEIQMILL | |
Schneiden-⌀ DC | 80 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 50 Grad | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 4,6 mm | |
maximaler Außen-⌀ Dmax | 89,4 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 27 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SYHU0704.. | |
Herstellerbezeichnung | IQ845 FSY D080-08-27-R07 | |
Produktart | Planfräser |
Artikelnummer | 222500 80/8 | |
EAN / GTIN | 7291075311402 | |
Herstellernummer | 3106527 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() DOVEIQMILL Planfräser 80/8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 8 | 8 | 8 | 8 |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 27 | 27 | 27 | 27 |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | SYHU0704.. | SE.. 1204.. | SN.U ;ON.U | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 80 | 80 | 80 | 80 |
Produktart | Planfräser | Planfräser | Planfräser | Planfräser |