Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Rollschublade mit Laufschienen, Fronthöhe: 60mm

Artikel-Nr.: 920140 60

Variante und Stückzahl wählen

Fronthöhe (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 100
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 90
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Sicherheitszertifikat: GS TÜV Süd

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 100 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 90 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Sicherheitszertifikat GS TÜV Süd
Serie Workstation
Fronthöhe 60 mm
Nutzhöhe 45 mm
Nutzbreite 320 mm
Nutztiefe 520 mm
Mantelhöhe 40 mm
mit Schubladen Einzelentriegelung nein
Produktart Schublade

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 920140 60
Herstellernummer 920140 60
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Wie unter Nr. 920100/920110 beschrieben.

Hinweis:

Schublade 300 mm für Hängeregistratur geeignet.

Aus der gleichen Serie "Workstation" Alle ansehen
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb