{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7035 | |
| Farbton, grau | Lichtgrau | |
| Serie | Workstation | |
| Farbe | grau | |
| Farbauswahl | Freie Auswahl | |
| geeignet für | Zeichnungen | |
| geeignet für Papierformat max. | DIN A0; DIN A1 | |
| Nutzbreite | 940 mm | |
| Produktart | Halter | |
| Material | Stahl | |
| Breite | 940 mm | |
| Höhe | 90 mm | |
| Anzahl | 2 |
| Artikelnummer | 928211 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406113636 | |
| Herstellernummer | 928211 1000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |