• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochwand für Schwenkarm, Typ: 1

Artikel-Nr.: 928175 1
Preis pro 1 Stück
Netto: 70,60 €
1
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serie Workstation
Höhe 420 mm
Breite 481 mm
Lochwand Ausführung einseitig
Gewicht 2,9 kg
Produktart Lochwand

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 928175 1
EAN / GTIN 4062406113414
Herstellernummer 928175 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus robustem Stahlblech gekantet, bis zu 45° neigbar. Montage im unteren, sowie im oberen Drittel an der Trägersäule möglich.

Passend für:

Zur Montage am Schwenkarm Nr. 928170.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Werkbank nur in technisch einwandfreiem Zustand verwenden.
  • Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, umgehend beseitigen.
  • Komponenten nur an dafür vorgesehenen Bohrungen montieren Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich.
  • Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in trockener Umgebung verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht auf Werkbank stellen oder setzen.
  • Keine Personen befördern.
  • Nicht in Bereichen mit Steigung oder Gefälle verwenden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keinem Wasser, Niederschlag und Verschmutzungen aussetzen.
  • Nicht in Bereichen mit losen und unbefestigten Böden verwenden.
  • Werkbank, Arbeitsplatte, Schubladen und Ablageböden nicht überladen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Workstation" Alle ansehen
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb