Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schubladengehäuse komplett mit Schubladen fahrbar, Modell: S4H

Artikel-Nr.: 920110 S4H

Variante und Stückzahl wählen

Modell Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 100
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 90
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Höhenverstellung im Raster: 20
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 100 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 90 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Höhenverstellung im Raster 20 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Sicherheitszertifikat GS TÜV Süd
Modell S4H
Serie Workstation
Höhe 722 mm
Breite 430 mm
Tiefe 630 mm
Nutzhöhe 460 mm
Schubladen Nutzbreite 320 mm
Schubladen Nutztiefe 520 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen ohne Festbremse 2
Rad-⌀ 100 mm
Rad-⌀ Bockrolle 100 mm
Rad-⌀ Lenkrolle 100 mm
mit Abrollrand ja
Anzahl Schubladen 3
Tragfähigkeit 250 kg
Material Ablage ABS-Kunststoff
Ablage ja
Material Rad Gummilaufbelag grau, abriebfest
Ausführung fahrbar; mit Schubladen
Abrollrand Ausführung 4-seitig
Schiebegriff ja
Platzierung Schiebegriff Frontseite
Gewicht 41 kg
Produktart Werkzeugschrank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 920110 S4H
Herstellernummer 920110 S4H
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme von Schubladen im 20-mm-Raster. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Durch die Auszugsperre kann immer nur 1 Schublade geöffnet werden. Das Gehäuse kann nicht kippen.
Mit schwarzer ABS-Kunststoffablage und Schiebegriff, 4 Lenkrollen (2 mit Feststellbremse) ⌀ 100 mm mit grauem, abriebfestem Gummilaufbelag in ABS-Kunststoffgehäuse.

Verwendung:

Schubladengehäuse zur individuellen Bestückung der Workstation Nr. 920001920023.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe: 60; 100; 300 mm

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Schublade 300 mm für Hängeregistratur geeignet.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Workstation" Alle ansehen
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb