{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 9 mm | |
ganze Länge | 210 mm | |
Spirallänge | 150 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | |
Schaft | SDS Plus | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Produktart | Steinbohrer |
Artikelnummer | 789000 9X210 | |
EAN / GTIN | 4002395320158 | |
Herstellernummer | 4932353822 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus 9X210 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ | 9 | 9 |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
ganze Länge | 210 | 210 |
Schaft | SDS Plus | SDS Plus |
Schneidstoff | HM | HM |
Spirallänge | 150 | 150 |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | Schlagbohren |