{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 7 mm | |
ganze Länge | 160 mm | |
Spirallänge | 100 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | |
Schaft | SDS Plus | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Produktart | Steinbohrer |
Artikelnummer | 789000 7X160 | |
EAN / GTIN | 4002395311927 | |
Herstellernummer | 4932340409 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus 7X160 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ | 7 mm | 7 mm |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Schaft | SDS Plus | SDS Plus |
Schneidstoff | HM | HM |
Spirallänge | 100 mm | 100 mm |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | Schlagbohren |
Produktart | Steinbohrer | Steinbohrer |