{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 20 mm | |
ganze Länge | 450 mm | |
Spirallänge | 400 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | |
Schaft | SDS Plus | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Produktart | Steinbohrer |
Artikelnummer | 789000 20X450 | |
EAN / GTIN | 4002395309016 | |
Herstellernummer | 4932307085 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus 20X450 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
ganze Länge | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Schaft | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Spirallänge | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | Schlagbohren | Schlagbohren |
Produktart | Steinbohrer | Steinbohrer | Steinbohrer |