{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 8 mm | |
ganze Länge | 310 mm | |
Spirallänge | 250 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | |
Schaft | SDS Plus | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Produktart | Steinbohrer |
Artikelnummer | 789000 8X310 | |
EAN / GTIN | 4002395359530 | |
Herstellernummer | 4932399325 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus 8X310 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ | 8 | 8 |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
ganze Länge | 310 | 310 |
Schaft | SDS Plus | SDS Plus |
Schneidstoff | HM | HM |
Spirallänge | 250 | 250 |
Produktart | Steinbohrer | Steinbohrer |