• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A-SDUCL 8-2 Screw lock boring bars for 55° rhombic inserts with 7° clearance.

Artikel-Nr.: 6862410
Netto: 149,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6862410
EAN / GTIN 7291075093261
Herstellernummer 6862410
L-Nummer L23990 145

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Dmin Abstechen 0.688″ ,Gesamtlänge (OAL) 5″ ,Schafthöhe (H) 0.475″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionsbreite (WF): 0.406″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): DCMT 2-0-PF
  • Dmin Abstechen 0.688″
  • Gesamtlänge (OAL): 5″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 3 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -6 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 1″
  • Schafthöhe (H): 0.475″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb