• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCGT 070204-AS IC20 Rhombische, positive 55°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel, hoch positivem Spanwinkel und scharfen Schneidkanten für die Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: 5540009
Preis pro
Netto: 12,30 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5540009
EAN / GTIN 7291075108972
Herstellernummer 5540009
L-Nummer L23950 214

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer AS, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 7.75 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm, Schneideinsatzdicke (S) 2.38 mm

Merkmal:

  • Spanformer AS
  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 7.75 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2.5 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 2.8 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 2.38 mm
  • Maximaler Vorschub 0.25 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.05 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb