• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A-SDUCR 6-2 Screw lock boring bars for 55° rhombic inserts with 7° clearance.

Artikel-Nr.: 6850452
Netto: 149,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6850452
EAN / GTIN 7291075093230
Herstellernummer 6850452
L-Nummer L23990 134

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/8″ ,Dmin Abstechen 5/8″ ,Gesamtlänge (OAL) 5″ ,Schafthöhe (H) 0.35″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/8″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionsbreite (WF): 0.406″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): DCMT 2-0-PF
  • Dmin Abstechen 5/8″
  • Gesamtlänge (OAL): 5″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 3 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -8 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 3/4″
  • Schafthöhe (H): 0.35″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb