{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 55 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 80,3 mm | |
Länge | 75 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 653010 55 | |
EAN / GTIN | 4991644435395 | |
Herstellernummer | 18400M 55MM |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1 Zoll 55 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
188 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ abtriebsseitig | 80,3 mm | 81 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1 Zoll | 1 Zoll |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | ja |
Länge | 75 mm | 84 mm |
Schlüsselweite | 55 mm | 55 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |