IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1 Zoll 46 mm

Artikel-Nr.: 653010 46
Netto: 46,70 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
150 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 46 mm
Antriebs-Vierkant 1 Zoll
⌀ abtriebsseitig 69 mm
Länge 70 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
für den Maschineneinsatz geeignet ja
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 653010 46
EAN / GTIN 4991644435302
Herstellernummer 18400M 46MM

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.
Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.

Norm:

DIN 3129

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche Mangan phosphatiert.

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1 Zoll  46 mm

IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1 Zoll 46 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
150 Stück sofort lieferbar
55,57 €
Netto 46,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
196 Stück sofort lieferbar
44,62 €
Netto 37,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
71,40 €
Netto 60,00 €
⌀ abtriebsseitig 69 mm 70 mm 70 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel
Antriebs-Vierkant 1 Zoll 1 Zoll 1 Zoll
für den Maschineneinsatz geeignet ja ja ja
Länge 70 mm 76 mm 100 mm
Schlüsselweite 46 mm 46 mm 46 mm
Produktart Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb