{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 34 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 54 mm | |
Länge | 62 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 653010 34 | |
EAN / GTIN | 4991644435180 | |
Herstellernummer | 18400M 34MM |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1 Zoll 34 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
347 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
127 Stück sofort lieferbar
32,96 €
|
|
⌀ abtriebsseitig | 54 mm | 52 mm | 52 mm | 55 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1 Zoll | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll | 1 Zoll |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | ja | ja | ja |
Länge | 62 mm | 56 mm | 95 mm | 62 mm |
Schlüsselweite | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |