IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1 Zoll 41 mm

Artikel-Nr.: 653010 41
Netto: 44,70 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 41 mm
Antriebs-Vierkant 1 Zoll
⌀ abtriebsseitig 62,8 mm
Länge 66 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
für den Maschineneinsatz geeignet ja
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 653010 41
EAN / GTIN 4991644435258
Herstellernummer 18400M 41MM

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.
Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.

Norm:

DIN 3129

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche Mangan phosphatiert.

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1 Zoll  41 mm

IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1 Zoll 41 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
53,19 €
Netto 44,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
39,27 €
Netto 33,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
647 Stück sofort lieferbar
60,69 €
30,94 €
Netto 26,00 €
⌀ abtriebsseitig 62,8 mm 63 mm 63 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel
Antriebs-Vierkant 1 Zoll 1 Zoll 1 Zoll
für den Maschineneinsatz geeignet ja ja ja
Länge 66 mm 70 mm 100 mm
Schlüsselweite 41 mm 41 mm 41 mm
Produktart Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb