{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 28 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 37,5 mm | |
Länge | 77 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 642520 28 | |
EAN / GTIN | 4045197542878 | |
Herstellernummer | 642520 28 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll 28 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
271 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
195 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ abtriebsseitig | 37,5 | 37,5 |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 | 1/2 |
Länge | 77 | 44 |
Schlüsselweite | 28 | 28 |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |