{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 16 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 22,9 mm | |
Länge | 77 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 642520 16 | |
EAN / GTIN | 4045197542779 | |
Herstellernummer | 642520 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll 16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.232 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.920 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.080 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
778 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ abtriebsseitig | 22,9 | 22,9 | 22,6 | 22,5 |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Länge | 77 | 38 | 38 | 77 |
Schlüsselweite | 16 | 16 | 16 | 16 |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |