{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 18 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 25,4 mm | |
Länge | 77 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 642520 18 | |
EAN / GTIN | 4045197542793 | |
Herstellernummer | 642520 18 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll 18 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.201 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.157 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
846 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
627 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ abtriebsseitig | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Länge | 77 mm | 38 mm | 38 mm | 77 mm |
Schlüsselweite | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |