{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 23 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 31,1 mm | |
Länge | 77 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 642520 23 | |
EAN / GTIN | 4045197542847 | |
Herstellernummer | 642520 23 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll 23 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
114 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
494 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ abtriebsseitig | 31,1 | 31,1 |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 | 1/2 |
Länge | 77 | 41 |
Schlüsselweite | 23 | 23 |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |