{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 27 mm | |
Schlüssellänge L | 359 mm | |
Maulbreite b | 55,2 mm | |
Maulhöhe h1 | 12,5 mm | |
Ringhöhe h2 | 15 mm | |
Ring-⌀ D | 52 mm | |
Ringstellung | 0 Grad | |
Zähnezahl | 72 | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614800 27 | |
EAN / GTIN | 4045197286079 | |
Herstellernummer | 614800 27 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel 27 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
871 Stück sofort lieferbar
41,89 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
278 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
797 Stück sofort lieferbar
|
|
Nachfasswinkel | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad |
Ring-⌀ D | 52 mm | 52 mm | 52,7 mm | 52 mm |
Schlüsselweite | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Zähnezahl | 72 | 72 | 72 | 72 |
Maulbreite b | 55,2 mm | 55,2 mm | 56,4 mm | 58,1 mm |
Ringhöhe h2 | 15 mm | 15 mm | 15,4 mm | 15,4 mm |
Maulhöhe h1 | 12,5 mm | 12,5 mm | 10,8 mm | 8,4 mm |