{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 6 mm | |
Schlüssellänge L | 136 mm | |
Maulbreite b | 18 mm | |
Maulhöhe h1 | 5 mm | |
Ringhöhe h2 | 7 mm | |
Ring-⌀ D | 17,5 mm | |
Ringstellung | 0 Grad | |
Zähnezahl | 72 | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614800 6 | |
EAN / GTIN | 4045197588999 | |
Herstellernummer | 614800 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel 6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
390 Stück sofort lieferbar
14,34 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
549 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
153 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
773 Stück sofort lieferbar
|
|
Nachfasswinkel | 5 | 5 | 5 | 5 |
Schlüsselweite | 6 | 6 | 6 | 6 |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Zähnezahl | 72 | 72 | 72 | 72 |
Ringhöhe h2 | 7 | 7 | 6,9 | 7,6 |
Maulhöhe h1 | 5 | 5 | 4,1 | 3,9 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |