Alternativartikel:

Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel 13 mm

Artikel-Nr.: 614800 13
Rabatt
16,60 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 5,75 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13.355 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Set with price advantage

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 13 mm
Schlüssellänge L 180 mm
Maulbreite b 27,1 mm
Maulhöhe h1 6 mm
Ringhöhe h2 9,3 mm
Ring-⌀ D 25,5 mm
Ringstellung 0 Grad
Zähnezahl 72
Nachfasswinkel 5 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche matt verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 614800 13
EAN / GTIN 4045197160232
Herstellernummer 614800 13

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringknarre.
Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel  13 mm

Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel 13 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
13.355 Stück sofort lieferbar
16,60 €
6,84 €
Netto 5,75 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.112 Stück sofort lieferbar
27,49 €
Netto 23,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
413 Stück sofort lieferbar
17,26 €
Netto 14,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9.987 Stück sofort lieferbar
26,78 €
Netto 22,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11.660 Stück sofort lieferbar
17,43 €
Netto 14,65 €
Nachfasswinkel 5 Grad 5 Grad 5 Grad 5 Grad 5 Grad
Oberfläche matt verchromt matt verchromt matt verchromt matt verchromt verchromt
Ring-⌀ D 25,5 mm 25,5 mm 25,5 mm 25,5 mm 25,5 mm
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl
Ringhöhe h2 9,3 mm 9,3 mm 9,3 mm 9,3 mm 9,5 mm
Maulhöhe h1 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 5,3 mm
Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb