{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 27 mm | |
Schlüssellänge L | 359 mm | |
Maulbreite b | 58,1 mm | |
Maulhöhe h1 | 8,4 mm | |
Ringhöhe h2 | 15,4 mm | |
Ring-⌀ D | 52 mm | |
Ringstellung | 0 Grad | |
Zähnezahl | 72 | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Endanschlag maulseitig | nein | |
Haltefunktion Maulseitig | nein | |
mit Schwenkkopf | nein | |
Ratsche umschaltbar | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614770 27 | |
EAN / GTIN | 4067263001225 | |
Herstellernummer | 614770 27 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel 27 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
810 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
900 Stück sofort lieferbar
41,89 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
293 Stück sofort lieferbar
|
|
Nachfasswinkel | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ring-⌀ D | 52 | 52 | 52 | 52,7 |
Schlüsselweite | 27 | 27 | 27 | 27 |
Zähnezahl | 72 | 72 | 72 | 72 |
Maulbreite b | 58,1 | 55,2 | 55,2 | 56,4 |
Ringhöhe h2 | 15,4 | 15 | 15 | 15,4 |
Maulhöhe h1 | 8,4 | 12,5 | 12,5 | 10,8 |