{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Zähne pro Zoll | 4,5 / 5,5 | |
Durchmesser | 95 mm | |
empfohlene Drehzahl Stahl | 90 min-1 | |
empfohlene Drehzahl INOX | 45 min-1 | |
empfohlene Drehzahl Alu | 135 min-1 | |
Produktart | Lochsäge |
Artikelnummer | 589030 95 | |
EAN / GTIN | 082472300604 | |
Herstellernummer | 3006060L |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Lochsäge Bimetall, Durchmesser: 95mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
132 Stück sofort lieferbar
|
|
empfohlene Drehzahl Alu | 135 min-1 | 135 min-1 |
empfohlene Drehzahl INOX | 45 min-1 | 45 min-1 |
empfohlene Drehzahl Stahl | 90 min-1 | 90 min-1 |
Zähne pro Zoll | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 |
Durchmesser | 95 mm | 95 mm |
Produktart | Lochsäge | Lochsäge |