{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Zähne pro Zoll | 4,5 / 5,5 | |
Durchmesser | 68 mm | |
empfohlene Drehzahl Stahl | 130 min-1 | |
empfohlene Drehzahl INOX | 65 min-1 | |
empfohlene Drehzahl Alu | 190 min-1 | |
Produktart | Lochsäge |
Artikelnummer | 589030 68 | |
EAN / GTIN | 082472300437 | |
Herstellernummer | 3004343L |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Lochsäge Bimetall, Durchmesser: 68mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
883 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
153 Stück sofort lieferbar
|
|
empfohlene Drehzahl Alu | 190 min-1 | 190 min-1 | 190 min-1 |
empfohlene Drehzahl INOX | 65 min-1 | 65 min-1 | 65 min-1 |
empfohlene Drehzahl Stahl | 130 min-1 | 130 min-1 | 130 min-1 |
Zähne pro Zoll | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Durchmesser | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
Produktart | Lochsäge | Lochsäge | Lochsäge |