{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Zähne pro Zoll | 4,5 / 5,5 | |
Durchmesser | 14 mm | |
empfohlene Drehzahl Stahl | 580 min-1 | |
empfohlene Drehzahl INOX | 300 min-1 | |
empfohlene Drehzahl Alu | 900 min-1 | |
Produktart | Lochsäge |
Artikelnummer | 589030 14 | |
EAN / GTIN | 082472300093 | |
Herstellernummer | 300099L |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Lochsäge Bimetall 14 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
567 Stück sofort lieferbar
|
|
empfohlene Drehzahl Alu | 900 | 900 |
empfohlene Drehzahl INOX | 300 | 300 |
empfohlene Drehzahl Stahl | 580 | 580 |
Zähne pro Zoll | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 |
Durchmesser | 14 | 14 |
Produktart | Lochsäge | Lochsäge |