{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Zähne pro Zoll | 4,5 / 5,5 | |
Durchmesser | 70 mm | |
empfohlene Drehzahl Stahl | 125 min-1 | |
empfohlene Drehzahl INOX | 60 min-1 | |
empfohlene Drehzahl Alu | 185 min-1 | |
Produktart | Lochsäge |
Artikelnummer | 589030 70 | |
EAN / GTIN | 082472300444 | |
Herstellernummer | 3004444L |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Lochsäge Bimetall, Durchmesser: 70mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
454 Stück sofort lieferbar
|
|
empfohlene Drehzahl Alu | 185 min-1 | 185 min-1 |
empfohlene Drehzahl INOX | 60 min-1 | 60 min-1 |
empfohlene Drehzahl Stahl | 125 min-1 | 125 min-1 |
Zähne pro Zoll | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 |
Durchmesser | 70 mm | 70 mm |
Produktart | Lochsäge | Lochsäge |