• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECD 06033C12 36UN IC908 Kurze, linke Vollhartmetall-Gewindefräser zum Bohren und Fasen von UN-Gewinden

Artikel-Nr.: 5667209
Netto: 221,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5667209
EAN / GTIN 7291075450521
Herstellernummer 5667209
L-Nummer L24210 35

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 3.3 mm, Gesamtlänge (OAL) 58 mm, Gewinde Nenndurchmesser 8, Gewinde Nenndurchmesser 8, Gewindegrösse 8, Gewindegrösse 8, Gewinde pro Zoll (TPI) 36 Threads/″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Eckfasenbreite (CHW) 0.2 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 3.3 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Gesamtlänge (OAL) 58 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Gewinde Nenndurchmesser 8
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 36 Threads/″
  • Nutzlänge (LU) 12 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb