• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTEC 0808C14 19BSPT IC908 Vollhartmetall-Gewindefräser für die Herstellung von BSPTInnen- oder Außengewinden

Artikel-Nr.: 5603887
Netto: 252,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5603887
EAN / GTIN 7291075167795
Herstellernummer 5603887
L-Nummer L24210 372

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 7.16 mm, Gesamtlänge (OAL) 64 mm, Gewindesteigung (TP) 1.337 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 19 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 7.16 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 12.03 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Drallwinkel (FHA) 15 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL) 64 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) BSPT55
  • Gewindesteigung (TP) 1.337 mm
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 19 Threads/″

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb