• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECI 0808D30 A60 IC908 60°-Vollhartmetall-Gewindewirbler mit innerer Kühlmittelzufuhr für die Herstellung von Innen- oder Außengewinden

Artikel-Nr.: 5606402
Netto: 260,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5606402
EAN / GTIN 7291075263374
Herstellernummer 5606402
L-Nummer L24210 493

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 8 mm, Gesamtlänge (OAL) 64 mm, Gewinde Nenndurchmesser =>10, Gewinde Nenndurchmesser =>10, Gewindegrösse =>10, Gewindegrösse =>10

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Gesamtlänge (OAL) 64 mm
  • Steigung Aussen 0.8-1.5 mm
  • Steigung Innen 1.00-1.75 mm
  • Pitch TPI External (TPI Ext) 32-16 Threads/″
  • Pitch TPI Internal (TPI Int) 28-14 Threads/″
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewinde Nenndurchmesser =>10
  • Nutzlänge (LU) 30 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb