• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECS 03016C6 0.4ISO IC908 Kurze Gewindewirbler für die Herstellung von ISO-Innengewinden

Artikel-Nr.: 5699067
Netto: 204,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5699067
EAN / GTIN 7291075145991
Herstellernummer 5699067
L-Nummer L24210 399

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3 mm, Schneidendurchmesser (DC) 1.53 mm, Gesamtlänge (OAL) 39 mm, Gewindesteigung (TP) 0.4 mm, Gewinde Nenndurchmesser M2, Gewinde Nenndurchmesser M2, Gewindegrösse M2, Gewindegrösse M2

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 1.53 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Gesamtlänge (OAL) 39 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 0.4 mm
  • Gewinde Nenndurchmesser M2
  • Nutzlänge (LU) 6 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb