• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECD 12118D35 2.0ISO IC908 Kurze Vollhartmetall-Gewindewirbler in Linksausführung für die Herstellung von Gewindebohrungen, ISO Innengewinden und Fasen

Artikel-Nr.: 5667201
Netto: 353,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5667201
EAN / GTIN 7291075327960
Herstellernummer 5667201
L-Nummer L24210 28

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schneidendurchmesser (DC) 11.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 84 mm, Gewindesteigung (TP) 2 mm, Gewinde Nenndurchmesser M16-M23, Gewinde Nenndurchmesser M16-M23, Gewindegrösse M16-M23, Gewindegrösse M16-M23

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 11.8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Gesamtlänge (OAL) 84 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 2 mm
  • Gewinde Nenndurchmesser M16-M23
  • Nutzlänge (LU) 35 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb