• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECS 08051C16 28UNJ IC908 Kurze Vollhartmetall-Gewindefräser für UNJ-Gewinde

Artikel-Nr.: 5606416
Netto: 241,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5606416
EAN / GTIN 7291075263244
Herstellernummer 5606416
L-Nummer L24210 518

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 5.1 mm, Gesamtlänge (OAL) 64 mm, Gewindesteigung (TP) 0.907 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 28 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 5.1 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Gesamtlänge (OAL) 64 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) NJ60
  • Gewindesteigung (TP) 0.907 mm
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 28 Threads/″
  • Nutzlänge (LU) 16 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb