• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECSH 0250C16 80UN IC903 Kurzer Vollhartmetall-Gewindewirbler in Linksausführung für die Herstellung von UN-Profilen (für gehärteten Stahl)

Artikel-Nr.: 5606242
Netto: 183,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5606242
EAN / GTIN 7291075447798
Herstellernummer 5606242
L-Nummer L24210 103

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.045″ ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″ ,Gewinde pro Zoll (TPI) 80 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.045″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Gewinde pro Zoll (TPI): 80 Threads/″
  • Nutzlänge (LU): 0.157″

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb