• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECZ 06048C10 1.0ISO IC908 VHM Gewindefräser mit Kühlung in die Spankammer für Innengewinde

Artikel-Nr.: 5606156
Netto: 304,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5606156
EAN / GTIN 7291075237344
Herstellernummer 5606156
L-Nummer L24210 319

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 4.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 58 mm, Gewindesteigung (TP) 1 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 4.8 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 10.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Drallwinkel (FHA) 15 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL) 58 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 1 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb